Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig SL045005

  • ERIKS:11835742
  • Fabrikant:4012802135114
Image 1
Opslaan in lijst

€ 76,71/ stukexcl. btw

€ 92,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0450
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
30 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
46 kN
Statisch draaggetal
60 kN
Grenstoerental
4700 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig