€ 3.378,31/ stukexcl. btw
€ 4.087,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL04 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 260 mm |
Buitendiameter | 340 mm |
Breedte | 95 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 840 kN |
Statisch draaggetal | 1990 kN |
Grenstoerental | 520 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |