€ 1.999,45/ stukexcl. btw
€ 2.419,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL04 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 200 mm |
Buitendiameter | 270 mm |
Breedte | 80 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 540 kN |
Statisch draaggetal | 1210 kN |
Grenstoerental | 670 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |