Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig SL04160-D

  • ERIKS:13243238
  • Fabrikant:4054369582208
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.230,26/ stukexcl. btw

€ 1.488,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL04
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
220 mm
Breedte
80 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
480 kN
Statisch draaggetal
970 kN
Grenstoerental
830 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig