Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig SL04150-D

  • ERIKS:13243235
  • Fabrikant:4054364855468
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.138,49/ stukexcl. btw

€ 1.377,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL04
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
210 mm
Breedte
80 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
465 kN
Statisch draaggetal
920 kN
Grenstoerental
880 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig