Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig SL04130-D

  • ERIKS:13243232
Image 1
Opslaan in lijst

€ 931,99/ stukexcl. btw

€ 1.127,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL04
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
190 mm
Breedte
80 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
430 kN
Statisch draaggetal
790 kN
Grenstoerental
1020 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig