Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig SL024996-A-C3

  • ERIKS:14180609
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21.088,10/ stukexcl. btw

€ 25.516,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0249
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
480 mm
Buitendiameter
650 mm
Breedte
170 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
3.45 kN
Statisch draaggetal
8.8 kN
Referentietoerental
227 tr/min
Grenstoerental
540 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig