€ 15.022,04/ stukexcl. btw
€ 18.176,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL0249 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 400 mm |
Buitendiameter | 540 mm |
Breedte | 140 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 2.31 kN |
Statisch draaggetal | 5.8 kN |
Referentietoerental | 300 tr/min |
Grenstoerental | 650 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |