€ 13.412,64/ stukexcl. btw
€ 16.229,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL0249 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 380 mm |
Buitendiameter | 520 mm |
Breedte | 140 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 2.25 kN |
Statisch draaggetal | 5.5 kN |
Referentietoerental | 325 tr/min |
Grenstoerental | 680 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |