€ 11.084,34/ stukexcl. btw
€ 13.412,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL0249 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 360 mm |
Buitendiameter | 480 mm |
Breedte | 118 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 2.02 kN |
Statisch draaggetal | 4.45 kN |
Referentietoerental | 350 tr/min |
Grenstoerental | 730 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |