€ 1.908,75/ stukexcl. btw
€ 2.309,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL0249 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 200 mm |
Buitendiameter | 280 mm |
Breedte | 80 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 680 kN |
Statisch draaggetal | 1.44 kN |
Referentietoerental | 820 tr/min |
Grenstoerental | 1310 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |