Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig SL024938-A

  • ERIKS:23523541
  • Fabrikant:4012802446043
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.609,38/ stukexcl. btw

€ 1.947,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0249
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
190 mm
Buitendiameter
260 mm
Breedte
69 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
580 kN
Statisch draaggetal
1.27 kN
Referentietoerental
860 tr/min
Grenstoerental
1410 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig