Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig SL024936-A-BR-C3

  • ERIKS:14177303
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.414,91/ stukexcl. btw

€ 1.712,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0249
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
250 mm
Breedte
69 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Tweerijig