Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig SL024934-A-C3

  • ERIKS:13251198
  • Fabrikant:4047643175043
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.020,48/ stukexcl. btw

€ 1.234,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0249
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
170 mm
Buitendiameter
230 mm
Breedte
60 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
435 kN
Statisch draaggetal
930 kN
Referentietoerental
1.01 tr/min
Grenstoerental
1580 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig