€ 1.020,48/ stukexcl. btw
€ 1.234,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL0249 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 170 mm |
Buitendiameter | 230 mm |
Breedte | 60 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 435 kN |
Statisch draaggetal | 930 kN |
Referentietoerental | 1.01 tr/min |
Grenstoerental | 1580 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |