€ 781,21/ stukexcl. btw
€ 945,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL0249 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter | 210 mm |
Breedte | 60 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 410 kN |
Statisch draaggetal | 820 kN |
Referentietoerental | 1.2 tr/min |
Grenstoerental | 1790 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |