Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig SL024928-A-C3

  • ERIKS:11835715
  • Fabrikant:4012802424638
Image 1
Opslaan in lijst

€ 628,25/ stukexcl. btw

€ 760,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0249
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
190 mm
Breedte
50 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
270 kN
Statisch draaggetal
550 kN
Referentietoerental
1.37 tr/min
Grenstoerental
1950 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig