€ 374,21/ stukexcl. btw
€ 452,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL0249 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 40 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 198 kN |
Statisch draaggetal | 400 kN |
Referentietoerental | 1.6 tr/min |
Grenstoerental | 2500 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |