Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig SL024918-A-C3

  • ERIKS:13448491
  • Fabrikant:4012802554137
Image 1
Opslaan in lijst

€ 271,51/ stukexcl. btw

€ 328,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0249
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
35 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
153 kN
Statisch draaggetal
290 kN
Referentietoerental
1.87 tr/min
Grenstoerental
3050 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig