Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig SL024912-A

  • ERIKS:23997320
  • Fabrikant:4012802424560
Image 1
Opslaan in lijst

€ 167,72/ stukexcl. btw

€ 202,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0249
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
25 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
70 kN
Statisch draaggetal
121 kN
Referentietoerental
2.65 tr/min
Grenstoerental
4650 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig