Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig SL024896

  • ERIKS:14176661
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19.893,90/ stukexcl. btw

€ 24.071,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0248
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
480 mm
Buitendiameter
600 mm
Breedte
118 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
1.62 kN
Statisch draaggetal
4.8 kN
Referentietoerental
290 tr/min
Grenstoerental
560 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig