Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig SL024892

  • ERIKS:14176660
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17.774,27/ stukexcl. btw

€ 21.506,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0248
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
460 mm
Buitendiameter
580 mm
Breedte
118 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
1.57 kN
Statisch draaggetal
4.5 kN
Referentietoerental
310 tr/min
Grenstoerental
580 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig