Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig SL024884-A

  • ERIKS:14181100
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16.148,49/ stukexcl. btw

€ 19.539,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0248
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
420 mm
Buitendiameter
520 mm
Breedte
100 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
1.38 kN
Statisch draaggetal
3.8 kN
Referentietoerental
340 tr/min
Grenstoerental
650 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig