Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig SL024880-A-C3

  • ERIKS:13560389
  • Fabrikant:4047643147026
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15.496,21/ stukexcl. btw

€ 18.750,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0248
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
400 mm
Buitendiameter
500 mm
Breedte
100 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
1.35 kN
Statisch draaggetal
3.65 kN
Referentietoerental
360 tr/min
Grenstoerental
680 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig