Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig SL024876-A

  • ERIKS:13560387
  • Fabrikant:4054364130824
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10.001,57/ stukexcl. btw

€ 12.101,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0248
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
380 mm
Buitendiameter
480 mm
Breedte
100 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
1.32 kN
Statisch draaggetal
3.5 kN
Referentietoerental
375 tr/min
Grenstoerental
710 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig