€ 6.350,15/ stukexcl. btw
€ 7.683,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL0248 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 340 mm |
Buitendiameter | 420 mm |
Breedte | 80 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 870 kN |
Statisch draaggetal | 2.33 kN |
Referentietoerental | 465 tr/min |
Grenstoerental | 810 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |