Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig SL024868-A

  • ERIKS:12186366
  • Fabrikant:4012802466904
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6.350,15/ stukexcl. btw

€ 7.683,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0248
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
340 mm
Buitendiameter
420 mm
Breedte
80 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
870 kN
Statisch draaggetal
2.33 kN
Referentietoerental
465 tr/min
Grenstoerental
810 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig