Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig SL024864-A

  • ERIKS:11835707
  • Fabrikant:4012802424850
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5.772,15/ stukexcl. btw

€ 6.984,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0248
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
320 mm
Buitendiameter
400 mm
Breedte
80 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
850 kN
Statisch draaggetal
2.22 kN
Referentietoerental
495 tr/min
Grenstoerental
860 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig