€ 3.848,10/ stukexcl. btw
€ 4.656,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL0248 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 300 mm |
Buitendiameter | 380 mm |
Breedte | 80 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 820 kN |
Statisch draaggetal | 2.07 kN |
Referentietoerental | 550 tr/min |
Grenstoerental | 920 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |