€ 3.499,57/ stukexcl. btw
€ 4.234,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL0248 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 280 mm |
Buitendiameter | 350 mm |
Breedte | 69 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 700 kN |
Statisch draaggetal | 1.82 kN |
Referentietoerental | 570 tr/min |
Grenstoerental | 980 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |