€ 3.332,39/ stukexcl. btw
€ 4.032,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL0248 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 260 mm |
Buitendiameter | 320 mm |
Breedte | 60 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 540 kN |
Statisch draaggetal | 1.37 kN |
Referentietoerental | 650 tr/min |
Grenstoerental | 1080 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |