€ 2.056,27/ stukexcl. btw
€ 2.488,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL0248 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 240 mm |
Buitendiameter | 300 mm |
Breedte | 60 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 510 kN |
Statisch draaggetal | 1.26 kN |
Referentietoerental | 730 tr/min |
Grenstoerental | 1170 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |