€ 1.714,28/ stukexcl. btw
€ 2.074,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL0248 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 220 mm |
Buitendiameter | 270 mm |
Breedte | 50 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 335 kN |
Statisch draaggetal | 840 kN |
Referentietoerental | 850 tr/min |
Grenstoerental | 1290 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |