€ 1.490,29/ stukexcl. btw
€ 1.803,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL0248 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 200 mm |
Buitendiameter | 250 mm |
Breedte | 50 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 320 kN |
Statisch draaggetal | 770 kN |
Referentietoerental | 960 tr/min |
Grenstoerental | 1410 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |