Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig SL024840-A

  • ERIKS:11835705
  • Fabrikant:4012802415957
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.490,29/ stukexcl. btw

€ 1.803,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0248
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
250 mm
Breedte
50 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
320 kN
Statisch draaggetal
770 kN
Referentietoerental
960 tr/min
Grenstoerental
1410 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig