€ 1.242,28/ stukexcl. btw
€ 1.503,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL0248 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 190 mm |
Buitendiameter | 240 mm |
Breedte | 50 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 310 kN |
Statisch draaggetal | 730 kN |
Referentietoerental | 1.03 tr/min |
Grenstoerental | 1480 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |