Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig SL024838-A

  • ERIKS:11835704
  • Fabrikant:4054365554926
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.242,28/ stukexcl. btw

€ 1.503,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0248
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
190 mm
Buitendiameter
240 mm
Breedte
50 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
310 kN
Statisch draaggetal
730 kN
Referentietoerental
1.03 tr/min
Grenstoerental
1480 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig