Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig SL024836-A

  • ERIKS:11835703
  • Fabrikant:4012802460964
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.035,78/ stukexcl. btw

€ 1.253,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0248
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
225 mm
Breedte
45 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
270 kN
Statisch draaggetal
640 kN
Referentietoerental
1.07 tr/min
Grenstoerental
1560 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig