€ 664,30/ stukexcl. btw
€ 803,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL0248 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 160 mm |
Buitendiameter | 200 mm |
Breedte | 40 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 237 kN |
Statisch draaggetal | 560 kN |
Referentietoerental | 1.2 tr/min |
Grenstoerental | 1800 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |