Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig SL024830-A-C3

  • ERIKS:11835702
  • Fabrikant:4012801609395
Image 1
Opslaan in lijst

€ 632,60/ stukexcl. btw

€ 765,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0248
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
190 mm
Breedte
40 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
231 kN
Statisch draaggetal
530 kN
Referentietoerental
1.27 tr/min
Grenstoerental
1900 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig