Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig SL014976-A

  • ERIKS:13560380
  • Fabrikant:4047643146791
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13.225,82/ stukexcl. btw

€ 16.003,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0149
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
380 mm
Buitendiameter
520 mm
Breedte
140 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
2.25 kN
Statisch draaggetal
5.5 kN
Referentietoerental
325 tr/min
Grenstoerental
680 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig