Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig SL014972-A

  • ERIKS:13560378
  • Fabrikant:4047643146777
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11.743,17/ stukexcl. btw

€ 14.209,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0149
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
360 mm
Buitendiameter
480 mm
Breedte
118 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
1.79 kN
Statisch draaggetal
4.45 kN
Referentietoerental
350 tr/min
Grenstoerental
730 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig