€ 10.485,60/ stukexcl. btw
€ 12.687,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL0149 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 340 mm |
Buitendiameter | 460 mm |
Breedte | 118 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.75 kN |
Statisch draaggetal | 4.25 kN |
Referentietoerental | 375 tr/min |
Grenstoerental | 770 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |