Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig SL014964-A

  • ERIKS:13560374
  • Fabrikant:4047643146753
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8.665,34/ stukexcl. btw

€ 10.485,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0149
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
320 mm
Buitendiameter
440 mm
Breedte
118 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
1.7 kN
Statisch draaggetal
4.05 kN
Referentietoerental
395 tr/min
Grenstoerental
800 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig