Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig SL014960-A

  • ERIKS:23997327
  • Fabrikant:4054364130398
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6.932,49/ stukexcl. btw

€ 8.388,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0149
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
300 mm
Buitendiameter
420 mm
Breedte
118 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
1.63 kN
Statisch draaggetal
3.7 kN
Referentietoerental
445 tr/min
Grenstoerental
870 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig