€ 5.721,89/ stukexcl. btw
€ 6.923,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL0149 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 280 mm |
Buitendiameter | 380 mm |
Breedte | 100 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.15 kN |
Statisch draaggetal | 2.65 kN |
Referentietoerental | 520 tr/min |
Grenstoerental | 940 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |