Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig SL014956-A

  • ERIKS:23523533
  • Fabrikant:4047643174985
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5.721,89/ stukexcl. btw

€ 6.923,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0149
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
280 mm
Buitendiameter
380 mm
Breedte
100 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
1.15 kN
Statisch draaggetal
2.65 kN
Referentietoerental
520 tr/min
Grenstoerental
940 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig