Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig SL014952-A-C3

  • ERIKS:13251186
  • Fabrikant:4054365458606
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5.448,75/ stukexcl. btw

€ 6.592,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0149
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
260 mm
Buitendiameter
360 mm
Breedte
100 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
1.1 kN
Statisch draaggetal
2.47 kN
Referentietoerental
570 tr/min
Grenstoerental
1010 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig