€ 5.448,75/ stukexcl. btw
€ 6.592,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL0149 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 260 mm |
Buitendiameter | 360 mm |
Breedte | 100 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.1 kN |
Statisch draaggetal | 2.47 kN |
Referentietoerental | 570 tr/min |
Grenstoerental | 1010 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |