€ 4.738,57/ stukexcl. btw
€ 5.733,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL0149 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 240 mm |
Buitendiameter | 320 mm |
Breedte | 80 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 740 kN |
Statisch draaggetal | 1.7 kN |
Referentietoerental | 660 tr/min |
Grenstoerental | 1110 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |